FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-8 132052 (186120)

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G1/4-8-50
Rubix:06149910
Fabrikant:132052
EAN:4052568027049
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-8 132052 (186120)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-8 132052 (186120)


L-insteekfitting QSL-G1/4-8-50 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht27,3 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
3,61 excl. BTW
/ stuk
4,37 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
3,61 excl. BTW / stuk
50 of meer
2,46 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden