SMC INSTANT KOPPELING KQ2E06-G01A

KQ2 Series indrukfittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E06-G01A
Rubix:05284052
SMC INSTANT KOPPELING KQ2E06-G01A

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E06-G01A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
Serie kq2 indrukkoppeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 11/8
Profielg
Aansluiting 26
€ 42,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen