SMC FITTING KQ2Y06-G02A

Mannelijke T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2Y06-G02A
Rubix:05283416
Fabrikant:KQ2Y06-G02A
EAN:3618036040159
SMC FITTING KQ2Y06-G02A

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); roestvrij staal 304 (spankop); roestvrij staal 304, c3604, pbt (geleiding); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2Y06-G02A


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen|Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); roestvrij staal 304 (spankop); roestvrij staal 304, c3604, pbt (geleiding); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 26
€ 49,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen