FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/4-8 153090
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-1/4-8
Rubix:05115855
Fabrikant:153090
EAN:4052568031831

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/4-8 153090
L-insteekfitting QSLV-1/4-8 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,2 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden