Referenties
SMC:KQ2L04-08-X17
Rubix:A0267799
Fabrikant:00248941
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-08-X17
One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen