SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-08

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2H06-08
Rubix:05284766
Fabrikant:00766593
EAN:3618036036473
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-08
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-08


Metalen Insteekkoppeling, Verschillende Diameters Recht
•Different Diameter Straight.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Applicable Tube: 08 (Tube A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,44 excl. BTW
/ stuk
4,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen