FESTO L-STEEKKOPPELING NPQE-L-Q6-E-F1A-P10 8158797
L-STEEKKOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQE-L-Q6-E-F1A-P10
Rubix:A0368705
Fabrikant:8158797




Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (losseringsring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-STEEKKOPPELING NPQE-L-Q6-E-F1A-P10 8158797
NPQE-L-Q6-E-F1A-P10 L-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (losseringsring); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | l-vorm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | l-steekkoppeling |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen