SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W06-01S

Verlengde mannelijke koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2W06-01S
Rubix:05285040
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W06-01S

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W06-01S


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
4,69 excl. BTW
/ stuk
5,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen