10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X16
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07150.030.016
Rubix:08120862
EAN:8715492068521

Productdetails : 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X16
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,92 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm