10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X35
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07105.080.035
Rubix:08122785
EAN:8715492064141

Productdetails : 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X35
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 136,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm