Referenties
Fabory:01100.720.001
Rubix:08040818
EAN:8715492023216

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 72 mm |
Productdetails : KL.8 MOER D934 M72X6,00
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2516 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 72 mm |
| Voor schroeven | m72 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,96 excl. BTW
/ stuk
€ 33,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen