KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M48X1,50
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11070.480.150
Rubix:08969434
EAN:8715492569134

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M48X1,50
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 617 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Voor schroeven | m48 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,71 excl. BTW
/ stuk
€ 52,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
48 mm
Voor schroeven
m48