Referenties
INA:KGSCS20-PP-AS
Rubix:03145564
EAN:4054362439509

Documenten
Productdetails : INA KGSCS 20 PP/AS ASGELEIDING
Ring diameter: 20 mm; Serie: zelfinstellend; Type: verstelbaar;
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 2310 N |
| Belasting dyn. C0 | 2200 N |
| Serie | kgscs |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,06 excl. BTW
/ stuk
€ 233,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
