Referenties
INA:KTBO12-PP-AS
Rubix:03145902
EAN:4054362449027

Documenten
Productdetails : INA KTBO 12 PP/AS ASGELEIDING
Ring diameter: 12 mm; Serie: massief; Type: open;
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 770 N |
| Belasting dyn. C0 | 880 N |
| Serie | ktbo |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,63 excl. BTW
/ stuk
€ 553,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
