FAG LOAD150 400G ARCANOL

Lager vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-LOAD150-400G
Rubix:03180821
Fabrikant:0553581520000
EAN:4012802245011
FAG LOAD150 400G ARCANOL
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking400 g blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C160 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG LOAD150 400G ARCANOL


Smeervetten voor rollagers ARCANOL-LOAD150, speciale vetten voor kogel-, rol- en naaldlagers, evenals lineaire geleidingssystemen

Sterke punten

- Geschikt voor hogere Temperaturen
- Vooral geschikt voor lijncontact

Toepassingen

- Lichte tot middelzware industrie
- Elektromotoren, pompen en tandwielkasten bij middelmatige belastingen
- Machinebouw met matige belasting
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht450 g
Verpakking400 g blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C160 mm²/s
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur140 °C
Gewicht0,4 kg
Aangepaste tariefcode34031980
€ 24,59 excl. BTW
/ stuk
€ 29,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen