Referenties
SKF:LGWA 2/MR380
Rubix:03101714
EAN:7316575885038




Technische samenvatting
| Verpakking | 380 ml navulling |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 185 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGWA 2/MR380 NAVULLING 380ML VOOR TLMR 201
SKF LGWA 2 is een hoogwaardig vet op basis van minerale olie, lithiumcomplex met EP-prestaties (extreme druk). LGWA 2 wordt aanbevolen voor algemene industriële en automobieltoepassingen, wanneer belastingen of temperaturen het bereik van universeel vet overschrijden.
Sterke punten
Hoge weerstand tegen water
Uitstekende vetlevensduur
Uitstekende weerstand tegen corrosie
Een in wezen neutrale pH-waarde
NSF H1 geregistreerd, Halal en Kosher gecertificeerd.
Toepassingen
- Bakkerijmachines
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | 380 ml navulling |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 185 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,68 excl. BTW
/ stuk
€ 54,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen