SKF LGWM 1/0.4 LAGERSMEERVET PATROON 400GR EXTREME PRESSURE
LGWM 1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGWM 1/0.4
Rubix:03101590
EAN:7316577089410




Technische samenvatting
| Verpakking | patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGWM 1/0.4 LAGERSMEERVET PATROON 400GR EXTREME PRESSURE
LGWM 1 vet is ontworpen voor de smering van lagers die worden blootgesteld aan extreme druk en zeer lage temperaturen. Het is geformuleerd op basis van minerale olie, lithiumzeep en extreme-druk-additieven en garandeert een stabiele smeerfilm, zelfs onder zware omstandigheden. Het onderscheidt zich door de hoge mechanische stabiliteit en weerstand tegen corrosie, ook wanneer er water aanwezig is.
Kenmerken:
LGWM 1 vet is ideaal voor lagers die onder hoge radiale en axiale belastingen draaien, vooral in koude of vochtige omgevingen. De formulering op basis van minerale olie en lithiumzeep zorgt voor een uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen, waardoor het gemakkelijk kan worden toegepast in gecentraliseerde smeersystemen. De sterke hechting maakt de vorming van een langdurige beschermende film mogelijk die effectief bestand is tegen water en corrosieve stoffen. Het biedt ook een goede afschuifstabiliteit, zelfs na langdurig gebruik, waardoor consistente prestaties na verloop van tijd gegarandeerd zijn. Dit vet biedt ook een soepele werking van lagers die worden blootgesteld aan oscillerende bewegingen en veelvuldig opstarten, terwijl het risico van voortijdige slijtage wordt beperkt.
Specificaties:
- Viscositeit basisolie bij 40 °C: 200 mm²/s volgens DIN 51562
- Viscositeit basisolie bij 100 °C: 16 mm²/s volgens DIN 51562
- NLGI-consistentieklasse: 1
- DIN 51825 code: KP1G-30
- Druppelpunt (min): 170 °C volgens ISO 2176
- Penetratie DIN ISO 2137, bewerkt, 60 slagen (10⁻¹ mm): 310 - 340
- Penetratie DIN ISO 2137, verlengd (max.), 100.000 slagen (10⁻¹ mm): +50
- Mechanische stabiliteit (rolstabiliteit), volgens ASTM D1831: 50 u bij 80 °C, 10⁻¹ mm
- V2F-test stabiliteit: 144 u
- Lager vetlevensduur (max) ROF-test, L50 levensduur bij 10000 omw/min, uren bij °C: 1000 u bij 100 °C
- EP-prestaties met 4-kogels, diameter indrukking: 1,8 mm volgens DIN 51350/5, 1400 N
- EP-prestaties met 4-kogels, lasbelasting: 2800 N volgens DIN 51350/4
- Smeervermogen (R2F B bij 120 °C): geslaagd bij 100 °C
- Kopercorrosie: max. 2 bij 90 °C volgens DIN 51811 / ASTM D4048
- Waterbestendigheid: max. 1 volgens DIN 51807/1, 3 u bij 90 °C
- Olieseparatie DIN 51817, 40 °C: 8-13 % volgens DIN 51817
- Corrosiebescherming, Emcor (gedestilleerd water, zout water en wassen met water): 0-0 volgens aangepaste ISO 11007
- Maximaal toelaatbare snelheid (n x dm): 300 x 1000
- Kleur: bruin
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +110 °C
Normen:
Dit LGWM 1 product voldoet aan de DIN 51825 KP1G-30-norm, die de classificatie van smeervetten definieert op basis van hun consistentie, zeeptype en bedrijfstemperatuurbereik. Deze norm garandeert dat het vet geschikt is voor zware gebruiksomstandigheden, waaronder lage temperaturen en hoge mechanische belastingen. De consistentieklasse NLGI 1 duidt op een halfvloeibare textuur, geschikt voor toepassingen die een goede verpompbaarheid bij lage temperaturen vereisen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.
Kenmerken:
LGWM 1 vet is ideaal voor lagers die onder hoge radiale en axiale belastingen draaien, vooral in koude of vochtige omgevingen. De formulering op basis van minerale olie en lithiumzeep zorgt voor een uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen, waardoor het gemakkelijk kan worden toegepast in gecentraliseerde smeersystemen. De sterke hechting maakt de vorming van een langdurige beschermende film mogelijk die effectief bestand is tegen water en corrosieve stoffen. Het biedt ook een goede afschuifstabiliteit, zelfs na langdurig gebruik, waardoor consistente prestaties na verloop van tijd gegarandeerd zijn. Dit vet biedt ook een soepele werking van lagers die worden blootgesteld aan oscillerende bewegingen en veelvuldig opstarten, terwijl het risico van voortijdige slijtage wordt beperkt.
Specificaties:
- Viscositeit basisolie bij 40 °C: 200 mm²/s volgens DIN 51562
- Viscositeit basisolie bij 100 °C: 16 mm²/s volgens DIN 51562
- NLGI-consistentieklasse: 1
- DIN 51825 code: KP1G-30
- Druppelpunt (min): 170 °C volgens ISO 2176
- Penetratie DIN ISO 2137, bewerkt, 60 slagen (10⁻¹ mm): 310 - 340
- Penetratie DIN ISO 2137, verlengd (max.), 100.000 slagen (10⁻¹ mm): +50
- Mechanische stabiliteit (rolstabiliteit), volgens ASTM D1831: 50 u bij 80 °C, 10⁻¹ mm
- V2F-test stabiliteit: 144 u
- Lager vetlevensduur (max) ROF-test, L50 levensduur bij 10000 omw/min, uren bij °C: 1000 u bij 100 °C
- EP-prestaties met 4-kogels, diameter indrukking: 1,8 mm volgens DIN 51350/5, 1400 N
- EP-prestaties met 4-kogels, lasbelasting: 2800 N volgens DIN 51350/4
- Smeervermogen (R2F B bij 120 °C): geslaagd bij 100 °C
- Kopercorrosie: max. 2 bij 90 °C volgens DIN 51811 / ASTM D4048
- Waterbestendigheid: max. 1 volgens DIN 51807/1, 3 u bij 90 °C
- Olieseparatie DIN 51817, 40 °C: 8-13 % volgens DIN 51817
- Corrosiebescherming, Emcor (gedestilleerd water, zout water en wassen met water): 0-0 volgens aangepaste ISO 11007
- Maximaal toelaatbare snelheid (n x dm): 300 x 1000
- Kleur: bruin
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +110 °C
Normen:
Dit LGWM 1 product voldoet aan de DIN 51825 KP1G-30-norm, die de classificatie van smeervetten definieert op basis van hun consistentie, zeeptype en bedrijfstemperatuurbereik. Deze norm garandeert dat het vet geschikt is voor zware gebruiksomstandigheden, waaronder lage temperaturen en hoge mechanische belastingen. De consistentieklasse NLGI 1 duidt op een halfvloeibare textuur, geschikt voor toepassingen die een goede verpompbaarheid bij lage temperaturen vereisen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.
Sterke punten
- Uitstekende smering, zelfs bij zeer lage temperaturen, dankzij de goede verpompbaarheid;
- Hoge weerstand tegen corrosie, zelfs in vochtige of zoute omgevingen;
- Zeer goede mechanische stabiliteit, zelfs na langdurig gebruik;
- Goede weerstand tegen water, waardoor verlies van smeermiddel door wassen wordt beperkt;
- Geschikt voor toepassingen met zware belastingen en oscillerende bewegingen;
- EP-formulering biedt effectieve bescherming tegen slijtage en schokbelasting;
- Compatibel met centrale smeersystemen;
- Lange levensduur in lagers, waardoor onderhoudsinterventies beperkt worden.
- Hoge weerstand tegen corrosie, zelfs in vochtige of zoute omgevingen;
- Zeer goede mechanische stabiliteit, zelfs na langdurig gebruik;
- Goede weerstand tegen water, waardoor verlies van smeermiddel door wassen wordt beperkt;
- Geschikt voor toepassingen met zware belastingen en oscillerende bewegingen;
- EP-formulering biedt effectieve bescherming tegen slijtage en schokbelasting;
- Compatibel met centrale smeersystemen;
- Lange levensduur in lagers, waardoor onderhoudsinterventies beperkt worden.
Toepassingen
LGWM 1 vet wordt in het bijzonder aanbevolen voor de smering van lagers die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals hoge belastingen in combinatie met lage temperaturen. Het wordt gebruikt in industriële sectoren waar apparatuur buiten of in koude omgevingen werkt, zoals de mijnbouw, waterkrachtcentrales, windturbines en spoor- en wegtransportmaterieel. Het is ideaal voor apparatuur die vaak opstart en matige trillingen of oscillerende bewegingen vertoont. De compatibiliteit met gecentraliseerde smeersystemen maakt het ook geschikt voor geautomatiseerde of afgelegen machines die minder onderhoud nodig hebben.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden