Referenties
SKF:C 2317 K/C3
Rubix:03476697
Fabrikant:97253
EAN:7316570356267



Productdetails : SKF C 2317 K/C3 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7082 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c23 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 600 N |
| Dyn. belasting | 540 N |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.092,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
