Referenties
SKF:C 4030 V/C3
Rubix:03473673
Fabrikant:96443
EAN:7316570711806



Productdetails : SKF C 4030 V/C3 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 10420 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 1320 N |
| Dyn. belasting | 780 N |
| Grenstoerental | 750 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.539,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.863,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
