Spillager SKF 71814 ACDGA/P4, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 10 mm
Lager
Zie technische informatieReferenties
SKF:71814 ACDGA/P4
Rubix:03803702
Fabrikant:436302
EAN:7316574821372

Productdetails : SKF 71814 ACDGA/P4 SPILLAGER
De contactpunten van de kogels in hoekcontactkogellagers op de loopbanen van de binnen- en buitenring zijn axiaal ten opzichte van elkaar verschoven. Door dit ontwerp kunnen ze gecombineerde belastingen opnemen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. De axiale belastbaarheid van hoekcontactkogellagers neemt toe met de contacthoek. De contacthoek komt overeen met de hoek die enerzijds gevormd wordt door de actielijn die de contactpunten tussen de kogel en de loopbanen verbindt en waarlangs de belastingen worden overgedragen, en anderzijds door een lijn loodrecht op de rotatieas, die het radiale vlak voorstelt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 71814 |
| Nauwkeurigheid | p4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,53 excl. BTW
/ stuk
€ 675,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
