SKF FSNLD 532 LAGERHUIS STAAND
Lagerblok verdeeld, gemaakt van nodulair grafietijzer SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:FSNLD 532
Rubix:03473836
Fabrikant:419629
EAN:7316574620500


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 202,5 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FSNLD 532 LAGERHUIS STAAND
Gespleten lagerblok, gemaakt van nodulair grafietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58300 g |
| Binnendiameter | 202,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 344 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 235 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.449,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.753,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen