RHP LFTC 25 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:LFTC25EC
Rubix:03303962
Fabrikant:LFTC25EC R
EAN:00747023003938
RHP LFTC 25 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte29,24 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP LFTC 25 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL


De algemene behuizingstypen zijn kussenblokken, flenseenheden, opname-eenheden, cartridge-eenheden en hanger-eenheden. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen

Sterke punten

Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking

Toepassingen

Vijandige toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Binnendiameter25 mm
Breedte29,24 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte96 mm
Lengte71 mm
Serielftc
Totale breedte lager29,24 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,97 excl. BTW
/ stuk
82,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen