INA RCJY 20 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJY20-TV-VA-HLA
Rubix:03129122
Fabrikant:0519554230000
EAN:4054366718341
INA RCJY 20 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 20 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART


Flenslagerunit RCJY..-TV-VA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,3x87x20 mm
Logistiek gewicht294 g
Binnendiameter20 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalroestvaststaal
Seriercjy..-tv-va
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12300 N
Buitendiameter87 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,93 excl. BTW
/ stuk
180,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden