Referenties
Vervangen ref.:F4BESS 30M-CPSS-DFH
SKF:F4BSS 30M-CPSS-DFH
Rubix:A0856295
EAN:07316579655453




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,6 mm |
Productdetails : SKF F4BSS 30M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE
Deze vierkante kogellagereenheden met flens zijn speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvrijstalen behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijnfout verdragen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Kogellagerunits met flens, bestaande uit een insteeklager gemonteerd in composiet of gietmetalen lagerhuis, kunnen met bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Behalve als onderdeel van een unit zijn sommige huizen met flenzen voor insteeklagers ook verkrijgbaar als afzonderlijke componenten. Het SKF assortiment omvat kogellagers die voldoen aan diverse industriële normen, en komt tegemoet aan vele eisen met betrekking tot boutpatronen en mechanismen voor het vastzetten op de as.
Sterke punten
- Klaar voor montage
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelmethoden
- Concentrische vergrendelopties voor hoge snelheden en lage trillingen
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelmethoden
- Concentrische vergrendelopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Toepassingen
Voor voedsel- en dranktoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 34,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 31,2 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,69 excl. BTW
/ stuk
€ 342,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 72 dagen