Referenties
INA:GLCTE25-N
Rubix:03126902
Fabrikant:0096126530000
EAN:4012802810684


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA GLCTE 25 N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met twee gaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Flenslagerhuis GLCTE
Sterke punten
De FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, de GLCTE met GRAE-NPPB en de FLCTEY met GAY-NPPB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,5x97x50 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 97 mm |
| Lengte | 97 mm |
| Serie | glcte |
| Totale breedte lager | 33,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 97 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,62 excl. BTW
/ stuk
€ 68,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen