RHP MSF 40 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MSF40
Rubix:03304172
Fabrikant:MSF40 R
EAN:00747023013586
RHP MSF 40 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte35,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MSF 40 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF40 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 40 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2320 g
Binnendiameter40 mm
Breedte35,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte136,5 mm
Lengte136,5 mm
Seriemsf
Totale breedte lager111,1 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter111,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,99 excl. BTW
/ stuk
166,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen