Referenties
Vervangen ref.:TCJ55-XL-I
INA:TCJ55-XL
Rubix:03120498
Fabrikant:0947314620000
EAN:4064327053169


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : INA TCJ 55 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flensbehuizing Behuizingseenheden TCJ, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, excentrische sluitring, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 162 mm |
| Serie | tcj |
| Totale breedte lager | 43,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Buitendiameter | 162 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,98 excl. BTW
/ stuk
€ 235,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen