INA TCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TCJT25-XL-N
Rubix:03120512
Fabrikant:0008569080000
EAN:4012802799071
INA TCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TCJT 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte124 mm
Lengte124 mm
Serietcjt..-xl-n
Totale breedte lager46 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter124 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,33 excl. BTW
/ stuk
82,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen