Referenties
INA:PCJY25-XL-N
Rubix:03120182
Fabrikant:0009512690000
EAN:4012802823868


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Productdetails : INA PCJY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJ wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Totale breedte lager | 38,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,55 excl. BTW
/ stuk
€ 57,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen