Referenties
RHP:PSFT25CR
Rubix:A0236462
Fabrikant:PSFT25CR R
EAN:00747023024940


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : RHP PSFT 25 CR FLENSLAGERBLOK OVAAL
De Silver-Lube® serie is een reeks corrosiebestendige lagerunits speciaal voor gebruik in industrieën waar frequente grondige wasbeurten nodig zijn, optimale hygiënische normen vereist zijn en een goede chemische weerstand belangrijk is over een breed temperatuurbereik. De units zijn verkrijgbaar in pillow block, two-bolt flange, four-bolt flange en take-up unit configuraties en kunnen initiële uitlijnfouten door montagefouten opvangen. Tijdens het gebruik hebben de units hun betrouwbaarheid in de meest vijandige toepassingen bewezen. Nasmering is mogelijk voor een lange probleemloze levensduur, waardoor het onderhoud tot een minimum wordt beperkt, de productiviteit wordt gemaximaliseerd en de hygiënische normen worden gehandhaafd. Silver-Lube® behuizingen zijn gemaakt van thermoplastisch PBT-hars dat niet alleen niet corrosiegevoelig is, maar ook bestand is tegen reinigingsmiddelen en een breed scala aan chemicaliën. De behuizingen zijn vrij van verf en coatings, wat afschilferen voorkomt, en hebben gladde oppervlakken om grondig wassen te vergemakkelijken. Silver-Lube® lagerinzetten zijn gemaakt van roestvrij staal, zijn voorzien van effectieve, efficiënte afdichtingen en zijn standaard gevuld met een aluminium complex, op hoge temperatuur goedgekeurd vet voor voedingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 36,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | pbt thermoplastisch |
| Hoogte | 130,3 mm |
| Lengte | 68,4 mm |
| Serie | psft |
| Totale breedte lager | 36,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,83 excl. BTW
/ stuk
€ 158,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen