INA RME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RME50-XL-N
Rubix:03120424
Fabrikant:0096432060000
EAN:4064327887184
INA RME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte13 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RME 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PME wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte13 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten135 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte165 mm
Lengte165 mm
Serierme..-xl-n
Totale breedte lager25 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter69 mm
€ 142,42 excl. BTW
/ stuk
€ 172,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen