INA RCSMF 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCSMF30-XL
Rubix:03121752
Fabrikant:0008269790000
EAN:4012802793901
INA RCSMF 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCSMF 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCSMF, twee-bout flenshuisunits, plaatstaal, rubber interliner, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte114 mm
Lengte114 mm
Seriercsmf..-xl
Totale breedte lager27 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Buitendiameter42,5 mm
€ 80,81 excl. BTW
/ stuk
€ 97,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen