INA RME 90 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Behuizingen

Zie technische informatie
Referenties
INA:RME90-XL
Rubix:A0693854
Fabrikant:0947314380000
EAN:4064327166784
INA RME 90 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Breedte20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten220 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RME 90 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Behuizingen RME, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, centreerpen, excentrische borgring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten220 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte265 mm
Lengte265 mm
Serierme
Totale breedte lager32 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r79000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr109000 N
Buitendiameter265 mm
Gewicht8,4 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
884,22 excl. BTW
/ stuk
1.069,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen