SKF FYWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

SKF Y-flenslagerhuis van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYWK 20 YTA
Rubix:03473974
Fabrikant:445796
EAN:07316574944422
SKF FYWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte37,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,3x86x20 mm
Logistiek gewicht288 g
Binnendiameter20 mm
Breedte37,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte30 mm
Lengte18,3 mm
Serieskf food line y-bearing (fywk) – yta
Totale breedte lager31 mm
Klemmen10 mm
Diameter bevestigingsgaten11,9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter86 mm
Gewicht0,29 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 52,09 excl. BTW
/ stuk
€ 63,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen