RHP SF 50 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SF50
Rubix:03304247
Fabrikant:SF50 R
EAN:00747023029303
RHP SF 50 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte60,53 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SF 50 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF50 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 50 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2800 g
Binnendiameter50 mm
Breedte60,53 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte142,9 mm
Lengte142,9 mm
Seriesf
Totale breedte lager115,9 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter115,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,98 excl. BTW
/ stuk
158,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen