INA PCJ 50 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenslagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:PCJ50-XL-N-FA125-I
INA:PCJ50-XL-N-FA125
Rubix:03127168
Fabrikant:0947484110000
EAN:4054372947568




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJ 50 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Behuizingseenheden PCJ, viergats flensbehuizingen, gietijzer, excentrische sluitring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 60,8 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | pcj..-fa125 |
| Totale breedte lager | 143 mm |
| Klemmen | 13 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Gewicht | 2,42 kg |
| Bouwvorm | 4-gaats flens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,88 excl. BTW
/ stuk
€ 182,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden