INA FLCTE 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:FLCTE25-XL
Rubix:03120010
Fabrikant:0008315650000
EAN:4012802791488
INA FLCTE 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTE 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTE, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer (lamellair grafietgietijzer)
Lengte97 mm
Serieflcte..-xl
Totale breedte lager33,4 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter97 mm
Gewicht0,47 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,70 excl. BTW
/ stuk
56,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden