INA PCFTR 15 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCFTR15-XL
Rubix:03120080
Fabrikant:0008317510000
EAN:4012802791099
INA PCFTR 15 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCFTR 15 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG


PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,1 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte32,1 mm
Seriepcftr..-xl
Totale breedte lager20 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,19 excl. BTW
/ stuk
69,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen