RHP SFT 45 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SFT45
Rubix:03304032
Fabrikant:SFT45 R
EAN:00747023027729
RHP SFT 45 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte54,18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SFT 45 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT45 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 45 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Binnendiameter45 mm
Breedte54,18 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte179,4 mm
Lengte111,1 mm
Seriesft
Totale breedte lager111,1 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter111,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,23 excl. BTW
/ stuk
138,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen