SNR UCFLE 208 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFLE208
Rubix:A0485783
EAN:3413529527298
SNR UCFLE 208 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFLE 208 FLENSLAGERBLOK


Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met schroefstiften aan de binnenring, afdichting met afwerpschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-JIS- en ISO-reeks in eendelig ontwerp
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
-De AGR-lagerinzet symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt de reeks zelfinstellende lagers van SNR oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele anderen.
Het SNR-portfolio biedt u alle benodigde producten voor elke stap van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)177x109x55 mm
Logistiek gewicht1674 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht1,64 kg
€ 21,64 excl. BTW
/ stuk
€ 26,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen