Referenties
SNR:UCFL316
Rubix:A0484737
Fabrikant:UCFL.316
EAN:3413529542079




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 285 mm |
Productdetails : SNR UCFL 316 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 285 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 355 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122850 N |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,29 excl. BTW
/ stuk
€ 513,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen