INA RCJY 40 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
Flenslagerunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RCJY40-TV-VA-HLA
Rubix:03139049
Fabrikant:0519699550000
EAN:4054366719621


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJY 40 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
Flenslagerunit RCJY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,2x130x40 mm |
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Hoogte | 53,2 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | rcjy..-tv-va |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,39 excl. BTW
/ stuk
€ 321,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden