Referenties
RHP:MSF75
Rubix:03304181
Fabrikant:MSF75 R
EAN:00747023013708


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152,4 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MSF 75 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF75 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 75 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7580 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 196,5 mm |
| Lengte | 196,5 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 173,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71500 N |
| Buitendiameter | 173,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 522,05 excl. BTW
/ stuk
€ 631,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen