Referenties
SKF:SNL 519-616 K7
Rubix:03475807
Fabrikant:105636
EAN:7316571286600

Documenten
Productdetails : SKF SNL 519/616 K7 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Sterke punten
- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14500 g |
| Ashoogte | 112 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,65 excl. BTW
/ stuk
€ 351,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
