SKF SNL 510/608 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:SE 510-608
SKF:SNL 510-608
Rubix:A0060250
Fabrikant:SNL 510-608
EAN:7316570153118
SKF SNL 510/608 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNL 510/608 LAGERHUIS STAAND


SNL plummer block housings has developed to be the first choice for design, quality and economy to keep a step ahead. SNL plummer block housings enable the full-service life potential of the incorporated bear-ings to be exploited with less need for maintenance. This supports user’s efforts to further reduce maintenance costs. Among other characteristics, the housings are very stiff, making them insensitive to uncontrolled and excessive tightening of the attachment bolts. Another benefit is the wide range of different types of standard seals to be fitted in the SNL plummer block housings.
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Toepassingen

Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Hoogte113 mm
Lengte205 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter70,5 mm
Breedte65 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 79,48 excl. BTW
/ stuk
€ 96,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden