Kegellager Timken 09196, Buitendiameter: 49.225 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 17.463 mm
lagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:09196
Rubix:03384616
Fabrikant:100051701
EAN:0053893170053


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 09196 CUP
IMPERIAL kegelrollenlager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 81,6 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 9000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,209 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,39 excl. BTW
/ stuk
€ 22,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen