Kegellager Timken 2523D, Buitendiameter: 69.85 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 57.15 mm

Conische rollager dubbele bekercomponent

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2523D
Rubix:03321256
Fabrikant:100059257
EAN:0053893116754
TIMKEN 2523 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2523 D CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerafstand, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in de boring van de behuizing mogen bewegen.

Sterke punten

Dubbele beker en twee enkele kegels, met of zonder afstandring. Wanneer afstandringen worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooringestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De beker heeft een groef en smeergaten in de OD. Afstandringen zijn beschikbaar met of zonder smeergroeven en smeergaten.

Toepassingen

Zware tandwieloverbrengingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x69,85x69,85 mm
Logistiek gewicht516 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Gewicht verpakking516,2 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,12 kg
Serie2500
Totale breedte lager66,675 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 298,05 excl. BTW
/ stuk
€ 360,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.