3M LAMELLENSCHIJF 566A A VLAK 125 X 22 MM P80

Lamellenschijf 566A

Zie technische informatie

Referenties

3M:65039
Rubix:23205181
Fabrikant:7000104467
EAN:4046719029532
3M LAMELLENSCHIJF 566A A VLAK 125 X 22 MM P80

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 566A A VLAK 125 X 22 MM P80


3M™ Lamellenschijf 566A, 115 mm x 22 mm, P40, Vlak, PN65029

Sterke punten

Met lamellenschijven kunt u in één keer schuren en blenden, waardoor u tijd en kosten bespaart..
Aluminium zirkonium slijpt zichzelf en zorgt voor een lange levensduur en meer snijvermogen dan aluminiumoxide, waardoor de vervangingskosten kunnen worden gereduceerd..
Sterke, Y-gewicht rug van polyesterkatoen biedt flexibiliteit en ondersteunt efficiëntie bij schuren en finishen met middelhoge tot hoge druk..
Quick change disc simplifies disc changes and does not require hand tools.

Toepassingen

The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vormvlakke
Korrel80
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden