Referenties
Pferd Tools:42732070
Rubix:A0100254
EAN:4007220834442



Documenten
Productdetails : PFERD POLISTAR TUBE PST-T 50/4 6 A 320
Sterke punten
•Optimale aanpassing aan contouren dankzij hoge flexibiliteit
Voor het bereiken van zeer fijne oppervlaktekwaliteiten tot Ra 0,2 µm
Voorkoming van corrosievorming op roestvrijstalen (INOX) buizen dankzij het gebruik van roestvrijstalen klinknagels.
Voor het bereiken van zeer fijne oppervlaktekwaliteiten tot Ra 0,2 µm
Voorkoming van corrosievorming op roestvrijstalen (INOX) buizen dankzij het gebruik van roestvrijstalen klinknagels.
Toepassingen
Egaliseren; Ontbramen; Oppervlaktebewerking; Lasnaafbewerking; Structurering; Fijnslijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 4 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Korrel | 320 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
