Referenties
Pferd Tools:PVL 115 A 180 M
Rubix:23083780
Fabrikant:44694102
EAN:4007220748343




Productdetails : PFERD POLIVLIES PVL 115 A MIDDEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | middel |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
